遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ

遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ - アクアテックス遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ - アクアテックス遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ - アクアテックス

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。

材質(ヘッド) SUS316、(シャフト) SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075659LD-019W03S-8300S194-1435-01
52,800
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
62075668LD-025W03S-8300S254-1435-02
62,200
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
62075677LD-035W03S-8300S354-1435-03
70,400
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする