マルカン
コードレスバリカン DPシリーズ
コードレスタイプのため、どこでも使用可能です。
材質
本体/ABS樹脂、可動刃/セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
電源
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075975
DP-933
オイル、お掃除ブラシ、アタッチメント1種類
(本体)30×25×142
約160
単3乾電池×1本(別売)
4-1496-01
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62075984
DP-932
充電用ACアダプター、オイル、お掃除ブラシ、アタッチメント4種類
(本体)45×40×145
約385
内蔵充電池(充電用ACアダプター付属)
4-1496-02
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください