電気炉 エレポット(R) LH型

電気炉 エレポット(R) LH型 - 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) LH型 - 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) LH型 - 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) LH型 - 畑電機製作所

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。

付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ窒素雰囲気 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-06処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)内容量1台
注意
※コンセントプラグは付属しておりません。お客様のご使用場所に合う形状のプラグをご準備下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080157-
740,000
739,800
813,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする