ドラフト用ホットプレート
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7
サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)
最高温度(℃)280
プレート寸法(mm)400×300
センサーK熱電対
安全装置漏電ブレーカー 15A
ヒーターシーズヒーター1400W
アズワン品番4-1723-01
内容量1台
注意
※耐久性のある部品を採用していますが、耐食を保証している訳ではありません。※本機は防爆仕様ではありません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07