曜日別特売

大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ

大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ - アズワン大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ - アズワン大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ - アズワン

オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ

仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付)材質本体/SUS304、水槽/SUS304槽内寸法(mm)Φ300×120水槽容量(L)7温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度調節精度±2℃外寸法(mm)314×364×120ヒーター容量(W)シーズヒーター1000温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番4-1726-01内容量1台
注意
※スノコは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080437BOB-300
106,000
105,000
115,500(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする