曜日別特売

ラボアニマルグローブ MGシリーズ

ラボアニマルグローブ MGシリーズ - アズワンラボアニマルグローブ MGシリーズ - アズワン

マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!

材質ナイロン、ポリエステル内容量1枚
注意
※本製品はケガの予防を目的としておりますが保証するものではありません。※本製品を装着し、故意に危険な作業や危険な動物へ接触するなどの行為は絶対にお止めください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080464MG-S4-1730-01S約210S 左手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
62080473MG-M4-1730-02M約220M 左手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
62080489MG-L4-1730-03L約235L 左手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
62080498MG-S4-1730-04S約210S 右手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
62080507MG-M4-1730-05M約220M 右手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
62080516MG-L4-1730-06L約235L 右手用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする