曜日別特売

クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ

クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ - アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ - アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ - アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ - アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ - アズワン

室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス

材質槽/アルミニウム、本体/SUS430温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)仕様温調方式: ペルチェユニット電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ内容量1台
注意
※アルミブロック・アルミビーズは付属されておりません。
※槽内は防水機構ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ブロック数
寸法(縦×横×高さ)(mm)
槽内寸法(mm)
質量(kg)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080525CWDB-14-1734-011個190×230×16097×74×50約3.5200
168,000
167,000
183,700(税込)
翌々日出荷
62080534CWDB-24-1734-022個287×242×160194×74×50約5.5250
185,000
184,000
202,400(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする