アズワン
クールプレート クール CP-150シリーズ
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)
(プレート) 150×150
質量(kg)
約2.8
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×251×108
最大消費電力(W)
250
設定温度範囲
0~35℃(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番
4-1735-02
内容量
1台
注意
※温度設定範囲は天板温度であり試料を乗せた場合の保証温度ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080559
CP-150D
¥
118,000
¥
117,000
¥
128,700
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください