アズワン
クールプレート クール&ウォーム
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
本体/SUS430
質量(kg)
約2.8
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×233×108
プレート寸法(mm)
150×150
安全装置
過昇温防止装置ガラス管ヒューズ
最大消費電力(W)
250
材質(天板)
アルミニウム
温度設定範囲(℃)
0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)
アズワン品番
4-1735-03
内容量
1台
注意
※温度設定範囲は天板温度であり試料を乗せた場合の保証温度ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080568
CWP-150D
¥
138,000
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください