IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応

IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応 - アズワンIVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応 - アズワン

ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。

測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm内容量1箱(60個)
注意
※本製品は研究または実験以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080726P50G-0-30-F.I/H4-1797-01
85,000
84,999
93,499(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
62080735P50G-1.5-30-F.I/H4-1797-02
73,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする