Heathrow Scientific
低温PCRラック 96ウェル 5個入
フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質
ABS
サイズ
125×92×3.7mm
ウェル数
96
適合チューブ(mL)
0.2
使用温度
-80℃まで
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081487
120540
緑
4-1836-03
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
62081496
120541
紫
4-1836-04
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
62081469
120538
青、緑、紫、オレンジ、黄
4-1836-01
¥
11,300
取扱い終了
62081478
120539
青
4-1836-02
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください