MTCbio
ヒンジ開閉フリーザーボックス 9×9 5個入 R2781シリーズ
ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
材質
紙
収納数
81本(9×9)
寸法(mm)
133×133×51
仕様
ドレイン穴付き
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081803
R2781-A
4-1865-01
アソート
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62081819
R2781-B
4-1865-02
青
¥
4,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62081828
R2781-G
4-1865-03
緑
¥
4,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62081837
R2781-O
4-1865-04
オレンジ
¥
4,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
62081846
R2781-P
4-1865-05
紫
¥
4,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
62081855
R2781-R
4-1865-06
赤
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください