曜日別特売

ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ

ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbioヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ - MTCbio

ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。

材質寸法(mm)133×133×51収納数100本(10×10)内容量1パック(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62081864R2700-Aアソート4-1866-01
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
62081873R2700-B4-1866-02
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
62081889R2700-G4-1866-03
4,410
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62081898R2700-Oオレンジ4-1866-04
4,410
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62081907R2700-P4-1866-05
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
62081916R2700-R4-1866-06
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする