タキエンジニアリング
中空糸フィルタ MICシリーズ
細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。
材質
メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
ろ過精度(μm)
0.15(Abs)
外径×内径×高さH(mm)
65×25×250
最高使用温度(℃)
40
メンブレン
親水性・非対称中空糸膜
アズワン品番
4-1937-02
除去率(%)
99.99
処理量(L/min)
(推奨)4~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083149
MIC-RO-10
¥
66,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください