アズワン
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様
フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083203
MS-DMSD-1
100
80
4-1968-01
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083219
MS-DMSD-2
200
150
4-1968-02
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083228
MS-DMSD-3
300
200
4-1968-03
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083237
MS-DMSD-5
500
260
4-1968-04
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083246
MS-DMSD-10
1000
380
4-1968-05
¥
126,000
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください