アズワン
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様
ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083255
MS-DMSDB-1
100
80
4-1969-01
¥
127,000
¥
126,000
¥
138,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083264
MS-DMSDB-2
200
150
4-1969-02
¥
127,000
¥
126,000
¥
138,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083273
MS-DMSDB-3
300
200
4-1969-03
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083289
MS-DMSDB-5
500
260
4-1969-04
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
62083298
MS-DMSDB-10
1000
380
4-1969-05
¥
136,000
¥
135,000
¥
148,500
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください