タキエンジニアリング
エンプティーカートリッジ 空カートリッジ
内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質
本体・パッド/PP、パッキン:EPDM
使用温度範囲
5~38℃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径×高さH(mm)
アズワン品番
充填量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083718
RC-250-BB
114×25×250
4-2008-02
2000
¥
8,450
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083727
RC-500
72×25×508
4-2008-03
1500
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083736
RC-500-BB
114×25×508
4-2008-04
4200
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083709
RC-250
72×25×250
4-2008-01
750
¥
3,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください