曜日別特売

ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ

ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ - タキエンジニアリング

ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。

材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR使用温度4~57℃推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20最大使用圧力(MPa)0.47除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
処理量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62083779NH-104-2009-01(推奨) 7.5、(最大)22
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
62083788NH-10-BB4-2009-02(推奨) 19、(最大)57
35,200
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083797NH-204-2009-03(推奨) 15、(最大)45
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083806NH-20-BB4-2009-04(推奨) 38、(最大)114
53,800
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする