曜日別特売

油分除去フィルター

油分除去フィルター - タキエンジニアリング

液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。

最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※フィルターの色は製造工程の都合上、白色~黄色の間でバラつきがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量(L/min)
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62083833FP-FRC-10(最大)7Φ63×Φ28×250
45,100
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
62083849FP-FRC-10-BB(最大)28Φ115×Φ28×250
93,300
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083858FP-FRC-20(最大)14Φ63×Φ28×508
79,900
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
62083867FP-FRC-20-BB(最大)56Φ115×Φ28×508
174,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする