アズワン
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
60
胴径(Φmm)
Φ50×Φ43×Φ58
耐熱温度(℃)
121(20分)
色(本体)
クリア
内容量
1箱(350個)
注意
※オートクレーブの際は、キャップを緩めるか、容器から取り外してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ色
アズワン品番
口径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62084244
P40102W
白
4-2051-01
Φ43×Φ50×58
¥
17,900
¥
17,721
¥
19,493
(税込)
当日出荷
62084253
P40102B
青
4-2051-02
Φ50×Φ43×58
¥
16,800
¥
16,632
¥
18,295
(税込)
当日出荷
62084269
P40102R
赤
4-2051-03
Φ50×Φ43×58
¥
17,900
¥
17,721
¥
19,493
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください