曜日別特売

RIAバイアル 透明 用キャップ P1030シリーズ

RIAバイアル 透明 用キャップ P1030シリーズ - アズワンRIAバイアル 透明 用キャップ P1030シリーズ - アズワン
内容量1箱(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
オートクレーブの可否
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084348P10304HDPE(白)4-2052-11-
2,1902,098
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り2点です
62084357P10307PP(白)4-2052-12可(121℃・20分)
2,0902,069
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする