曜日別特売

真空冷却プレート

真空冷却プレート - アズワン

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!

材質本体/スチール、カバー/アクリル寸法(mm)(天板サイズ)150×150質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番4-2072-01許容真空度(Pa)-0.09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084944PRD-1
239,000
238,000
261,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする