曜日別特売

ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ

ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ - アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ - アズワン

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。

材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き耐荷重(kg/段)20取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8内容量1台
注意
※1
※突起部含む。
※作業面に裏面のシールで簡単に貼り付けられる導電マット付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
作業面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085145SDW-2RM4-2090-01460×310×809 ※1、(導電マット) 443×293約5.2447×297(有効)
37,700
37,600
41,360(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085154SDW-3RM4-2090-02460×310×809 ※1、(導電マット) 443×293約7.2447×297(有効)
45,000
44,900
49,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085163SDW-2LM4-2090-03610×410×809 ※1、(導電マット) 593×393約7.8597×397(有効)
48,300
48,200
53,020(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085179SDW-3LM4-2090-04610×410×809 ※1、(導電マット) 593×393約9.8597×397(有効)
56,700
56,600
62,260(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする