曜日別特売

再燃焼装置 白金触媒

再燃焼装置 白金触媒 - アズワン再燃焼装置 白金触媒 - アズワン

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!

仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085538RB-500
150,000
149,000
163,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする