曜日別特売

エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ

エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ - アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ - アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ - アズワン

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!

寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7内容量1台
注意
※センサー突起部含む。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
プログラム機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085547ROP-001G4-2153-01無し
215,000
214,000
235,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62085556ROP-001PG4-2153-02有り(16ステップ・4パターン)
232,000
231,000
254,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする