ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ

ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ - Rocker

GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。

バルブ径(Φmm)8内容量1セット
注意
※ボトルと交換用GL45アダプターは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm2)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62086143VF12(ロート) 300漏斗・ベース/硼珪酸ガラス、クランプ/アルミニウム、ベース/焼結ガラス、アダプター/PP(オートクレーブ可)(フィルター) 479.6300mLガラス製漏斗、アルミクランプ、No.8シリコン栓付きベース
38,700
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
62086159VF15(ロート)1000漏斗・ベース/硼珪酸ガラス、クランプ/アルミニウム、ベース/PTFEコーティング金属、アダプター/PP(オートクレーブ可)(フィルター) 9040.61000mLガラス製漏斗、アルミクランプ、PTFEコートメンブレンサポート、PTFEガスケット、No.8シリコン栓付きベース
86,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする