曜日別特売

恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL

恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL - 富山産業恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL - 富山産業

恒温水槽の細菌・微生物の成長・増殖を抑制し、槽内表面に汚れが付着しにくくなります。使いやすい目盛付きキャップで、ラベル表示に従い容易に計量できます。少量で多くの水を処理できるため、コストパフォーマンスに優れています。

成分陽イオン系界面活性剤・非イオン界面活性剤使用方法水8Lあたり10mLを添加内容量(mL)500アズワン品番4-2336-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087227SO!Keeper
7,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする