曜日別特売

撹拌機用羽根

撹拌機用羽根 - IKA

攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル

仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087507R1345
35,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする