アズワン
メスシリンダー 太型
太型で安定感があります。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
形状
(ベース) 六角形
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087954
-
250
5
(体積、ml) ±2
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
62087963
-
500
10
(体積、ml) ±5
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
翌々日出荷
62087979
-
1000
20
(体積、ml) ±10
¥
10,200
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
翌々日出荷
62087936
-
50
2
(体積、ml) ±1
¥
1,750
¥
1,733
¥
1,906
(税込)
欠品中
62087945
-
100
2
(体積、ml) ±1
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください