曜日別特売

丸底フラスコ用アルミブロック インサート

丸底フラスコ用アルミブロック インサート - radleys丸底フラスコ用アルミブロック インサート - radleys丸底フラスコ用アルミブロック インサート - radleys
内容量1個
注意
※10~150mLインサートの使用にはマルチブロックホルダーが必要です。
※Φ135mmのスターラーで使用するにはΦ135mmスターラー用アタッチメントが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フラスコ容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62089187-104-2531-02
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62089196-254-2531-03
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62089214-1004-2531-05
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62089223-1504-2531-06
27,000
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
62089205-504-2531-04
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする