曜日別特売

丸底フラスコ用アルミブロック

丸底フラスコ用アルミブロック - radleys丸底フラスコ用アルミブロック - radleys

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。

材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)内容量1個
注意
※使用にはマルチブロックホルダーが必要です。
※Φ135mmのスターラーで使用するにはΦ135mmスターラー用アタッチメントが必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フラスコ容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62089239-2504-2531-07
60,000
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
62089248-5004-2531-08
62,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
62089257-10004-2531-09
66,000
取扱い終了
62089266-20004-2531-10
91,000
取扱い終了
62089275-30004-2531-11
117,000
取扱い終了
62089284-50004-2531-12
149,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする