ECホットプレート 外部センサー対応 本体

ECホットプレート 外部センサー対応 本体 - アズワンECホットプレート 外部センサー対応 本体 - アズワンECホットプレート 外部センサー対応 本体 - アズワンECホットプレート 外部センサー対応 本体 - アズワンECホットプレート 外部センサー対応 本体 - アズワン

デジタル設定式過昇防止を搭載しており、任意で過昇防止温度設定できます。タイマーは4種類(ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート)を搭載しています。

寸法(mm)(コントローラー) 152×183×168質量(kg)約11電源(V)AC100 50/60Hz 最大1kW最高温度(℃)300耐荷重約15kg(プレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御アズワン品番4-2546-01安全機能デジタル設定式過昇防止機能、過電流ヒューズ、バーンアウト機構内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62089336EC-1200N2
148,000
147,000
161,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする