曜日別特売

ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ

ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!

容量(mL)2000材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDFキャップベントフィルターキャップ表面処理細胞培養表面処理内容量1箱(12袋×1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091269RB850850cm2
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62091278RB19001900cm2
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする