VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズ
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップ
ノーマルキャップ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091314
SEF125N
1箱(24袋×1個)
(口内径×底辺×高さ) Φ29.9×67.8×111
125
4-2671-04
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62091323
SEF250N
1箱(12袋×1個)
(口内径×底辺×高さ) Φ32.85×90.2×138.5
250
4-2671-05
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62091339
SEF500N
1箱(12袋×1個)
(口内径×底辺×高さ) 38.9×100.5×173
500
4-2671-06
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000