曜日別特売

排気補助ユニット EXH-01シリーズ

排気補助ユニット EXH-01シリーズ - アズワン排気補助ユニット EXH-01シリーズ - アズワン

測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。

材質(本体) スチール(塗装)取付マグネット吸着電源AC100V 50/60Hz 0.08A風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65モード切替連続運転/自動運転寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198アズワン品番4-2689-01最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力内容量1台
注意
※庫内へエアを戻す機能はありません。※設置部の表面温度:90℃まで(乾燥器の設定温度:目安250℃程度)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091707EXH-01
71,600
71,500
78,650(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする