アズワン
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様
双眼
電源(V)
(照明) AC100~240
総合倍率
7~45×
作動距離(mm)
100
照明
落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ
10倍(視野数20)
ズーム
1:6.4
鏡筒形式
傾斜角45°
光学系
グリノー式
アズワン品番
4-2734-01
ステージ寸法(mm)
264×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091935
SZM720B
¥
87,700
¥
87,600
¥
96,360
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000