アズワン
スリムミキサー
仕様
試験管用 縦型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質
本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源
単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)
18×250
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
約4000(無負荷)
アズワン品番
4-2740-01
内容量
1個
注意
※本体は防水設計ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092023
-
¥9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください