アズワン
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質
硼珪酸ガラス
内容量
1本
注意
※高さは栓含まず。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
寸法(mm)
目盛範囲
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092443
1509016
100
56×105 ※
(NS) 14/23
40~80mL
20
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
62092459
1509017
125
56×120 ※
(NS) 19/26
25~100mL
25
¥
3,000
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
62092468
1509021
250
70×120 ※
(NS) 19/26
50~200mL
50
¥
3,720
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
当日出荷
62092477
1509024
500
86×180 ※
(NS) 24/29
100~400mL
100
¥
5,500
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
12日以内出荷
62092486
1509029
1000
100×230 ※
(NS) 29/32
100~900mL
100
¥
8,610
¥
8,524
¥
9,376
(税込)
当日出荷
62092495
1509030
2000
136×255 ※
(NS) 29/32
400~1800mL
200
¥
12,600
¥
12,474
¥
13,721
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください