アズワン
栓付試薬瓶 目盛付き
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質
硼珪酸ガラス
キャップ形式
共栓
内容量
1個
注意
※高さは栓を含まず。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
125
250
500
1000
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
寸法(mm)
目盛範囲
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092504
1500016
100
56×105 ※
(NS) 14/23
40~80mL
20
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
62092529
1500021
250
70×120 ※
(NS) 19/26
50~200mL
50
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
62092538
1500024
500
86×180 ※
(NS) 24/29
100~400mL
100
¥
3,400
¥
3,366
¥
3,703
(税込)
当日出荷
62092547
1500029
1000
100×230 ※
(NS) 29/32
100~900mL
100
¥
5,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62092556
1500030
2000
136×255 ※
(NS) 29/32
400~1800mL
200
¥
7,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62092513
1500017
125
56×120 ※
(NS) 19/26
25~100mL
25
¥
1,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください