曜日別特売

大型恒温水槽

大型恒温水槽 - アズワン大型恒温水槽 - アズワン大型恒温水槽 - アズワン

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!

寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307質量(kg)(本体)3容量(W)(ヒーター) 2000温度制御方式デジタルPID制御温度分布2℃(70℃設定時)温度調節範囲(℃)室温+5~70温度設定範囲(℃)室温+5~95防水仕様(本体) IPX7アズワン品番4-2847-01撹拌機噴流ポンプ商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能5分~99時間(1分単位設定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093125MR-50
149,000
148,000
162,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする