曜日別特売

シームレスPPボール 中空タイプ

シームレスPPボール 中空タイプ - アズワンシームレスPPボール 中空タイプ - アズワン

中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い

材質PP連続使用温度(℃)110誤差(mm)(直径) ±0.0254
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093448-1袋(500個)16.8SS4-2865-01
4,500
4,455
4,901(税込)
当日出荷
62093457-1袋(500個)20S4-2865-02
6,800
6,732
7,405(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093475-1袋(200個)35.56L4-2865-04
7,900
7,821
8,603(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093484-1袋(200個)50XL4-2865-05
10,500
10,395
11,435(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62093466-1袋(300個)28.2M4-2865-03
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62093466-80600250-- シームレスPPボール 中空タイプ アズワン 80600250シームレスPPボール 中空タイプアズワン1袋(300個)
8,019
税込8,821
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする