曜日別特売

ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

ドライブロックバス 本体 HBシリーズ - DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズ - DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズ - DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズ - DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズ - DLAB

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!

温度分布37℃時±0.2仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可時間設定0分~99時間59分電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100Wサイズ216×300×120mm表示LED外部接続USB内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度調節範囲(℃)
温度調節精度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093685HB105-S1(室温) +5~105 (最低25)±0.3(at 25~90℃)、±0.6(at 90~105℃)4-2873-01
69,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
62093703HB150-S1(室温) +5~150 (最低25)±0.3(at 25~90℃)、±0.6(at 90~150℃)4-2873-03
74,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする