曜日別特売

ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ

ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLABミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLABミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLABミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLABミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLABミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ - DLAB

手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!

寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度設定範囲(℃)
アズワン品番
温度上昇時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093913Mini H100(室温)+5~1004-2888-0120以下(25→100℃)
57,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62093929Mini HC100(室温)-23~1004-2888-0220以下(25→100℃)(温度下降時間:25以下(20→0℃))
98,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする