アズワン
デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様
カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS
付属品
USBケーブル、インストールCD
寸法(mm)
Φ80×50
質量(g)
320
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R) 8/8.1/10
画素数
最大2304×1688
アズワン品番
4-2895-01
インターフェイス
高速USB2.0
内容量
1個
注意
※Cマウント接続のみ対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094096
MIC-143C
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください