曜日別特売

ガラス濾紙 GS-25シリーズ

ガラス濾紙 GS-25シリーズ - ADVANTEC

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。

用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定品名GS-25質量(g)70/m2厚さ(mm)0.21圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)120
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098253364811101箱(100枚)4-908-93
19,670
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62098183364810251箱(100枚)4-908-86
3,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098199364810371箱(100枚)4-908-87
5,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098208364810451箱(100枚)4-908-88
5,580
取扱い終了
代替品有
62098217364810471箱(100枚)4-908-89
5,580
取扱い終了
代替品有
62098226364810551箱(100枚)4-908-90
7,440
取扱い終了
代替品有
62098235364810701箱(100枚)4-908-91
10,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098244364810901箱(100枚)4-908-92
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098269364811251箱(100枚)4-908-94
25,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098278364811501箱(100枚)4-908-95
34,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
62098287364833001箱(10枚)4-908-96
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6209818336481025029267773648102536481025 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926777ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
6209819936481037029262533648103736481037 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926253ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました。
6209820836481045029262623648104536481045 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926262ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
5,498
欠品中
税込6,048
注文コードが変更になりました。
6209821736481047029267863648104736481047 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926786ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
6209822636481055029262713648105536481055 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926271ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
6209823536481070029262873648107036481070 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926287ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
6209824436481090029262963648109036481090 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926296ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
6209826936481125029263143648112536481125 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926314ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。
6209827836481150029263233648115036481150 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926323ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(100枚)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました。
6209828736483300029266823648330036483300 ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC 02926682ガラスろ紙GS-25ADVANTEC1箱(10枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする