曜日別特売

ミリシール 375入

ミリシール 375入 - アズワン

通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。結露やカビ・胞子・塵等の空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。

材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系厚さ(mm)0.2サイズ(孔径)0.45μm直径(Φmm)(フィルター) 18(※)アズワン品番5-5644-01内容量1箱(375枚)
注意
※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62099775FWMS01800
16,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62099775FWMS0180033518755FWMS 018 00FWMS01800 ミリシール Merck(メルクミリポア) 33518755ミリシールMerck(メルクミリポア)1箱(375枚)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする