曜日別特売

MSEスタティックミキサー JIS 10K用 XSFシリーズ

MSEスタティックミキサー JIS 10K用 XSFシリーズ - アイセル

フランジ間に設置するだけで流体を混合できます。粒子等により目詰まりを起こす可能性がある場合は、上流にフィルター等を設置してご使用ください。ミキサー内部品の固定にボルト・ナットを使用していますので、これらが外れて下流に影響を及ぼす可能性がある場合は、フィルター等を設置してご使用ください。

材質SUS316内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100667XSF-25A63-1204-37
92,000
取扱い終了
返品不可
62100676XSF-32A63-1204-38
115,000
取扱い終了
返品不可
62100685XSF-40A63-1204-39
138,000
取扱い終了
返品不可
62100694XSF-50A63-1204-40
173,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする