ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ - MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ - MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ - MSAファクトリー

ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)

最高温度(℃)650センサータイプK熱電対内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
電源電圧(V)
電気容量
ケーブル長(m)
電源ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100825PA6008-PCC10A□80AC100400W(ホットプレート) 1GND付コンセントケーブル2m
280,000
279,800
307,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62100834PA6010-PCC10A□100AC100400W(ホットプレート) 1GND付コンセントケーブル2m
295,000
289,800
318,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62100843PA6015-PCC20A□150AC1001500W(ホットプレート) 1.5GND付コンセントケーブル2m
310,000
299,800
329,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62100859PA6025-PCC200V□250AC2002400W(ホットプレート) 1.5キャブケーブル3mR4端子付き
486,000
459,800
505,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする