曜日別特売

恒温器 SLIシリーズ

恒温器 SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。

仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ内容量1台
注意
※性能は室温25℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※設定温度と実側温度には製品の特性上、差が生じる場合があります。※庫内に振盪機を入れた時は温度調節範囲が+10℃以上からになります。また、庫内温度が変動することがあります。※温度分布の性能表記は、JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007(日本試験機工業会、温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法)に準拠しています。※電源入力には庫内コンセント容量を含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒーター(W)
温度分布37℃時
アズワン品番
温度分布精度
温度調節精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62101114SLI-220100空間温度偏差 2.3℃、温度勾配 3.4℃63-1394-01±3.5(37℃設定時)±0.5(37℃設定時)
96,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62101123SLI-400C280空間温度偏差 0.6℃、温度勾配 0.7℃63-1394-02±2.5(37℃設定時)±0.1(37℃設定時)
161,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする