アズワン
陰圧パッケージユニット
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様
メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)
700×550×1800
質量(kg)
約110
電源
AC100V 1Φ 50/60Hz
構造
(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m
3
/min)
(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番
7-9185-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102855
PSNP-15
¥
1,200,000
¥
1,190,000
¥
1,309,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
84,000
/
税込
¥
92,400
離島
1
お送りできません